Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelvollauszug HETTICH KA 5332, NL 400 mm, 30kg


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Kugelvollauszug HETTICH KA 5332, NL 400 mm, 30kg
Kugelvollauszug HETTICH KA 5332, NL 400 mm, 30kg
Artikel-Nr.:
     4708-9057403
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9057403
EAN/GTIN:
     4023149016141
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Auszugschienen
Kugelvollauszug HETTICH KA 5332, NL 400 mm, 30kg

Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Schubkästen
Auszugsart:
Kugelauszug / Vollauszug
Material/Oberfläche:
Stahl verzinkt
Material:
Stahl
Nennlänge:
400 mm
Modellbezeichnung:
KA 5332
Packung:
1 Garnitur
Veredelung:
verzinkt
Produktart:
Auszug
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 8,3584*
€ 11,5602*
14 Tage
788
1
€ 6,99*
ab € 8,49*
€ 12,59*
Lager 4708
13
1
€ 9,50*
ab € 8,70*
€ 12,90*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 12,90*
€ 15,35
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 12,61*
€ 15,01
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 11,89*
€ 14,15
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 11,39*
€ 13,55
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 10,99*
€ 13,08
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 8,70*
€ 10,35
pro Satz
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.