Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Lineartechnik
>
Teleskopschienen
>
Artikel
Kugelauszug KA 5332,12,7mm EinbauB,400,verzinkt,passiviert
Menge:
Satz
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4757-1334659
Hersteller:
Hettich
Herst.-Nr.:
9057403
EAN/GTIN:
4023149016141
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Auszugschienen
• Vollauszug mit Auszuganschlag und Ausrollsicherung · Entriegelungshebel zur Schnelltrennung des Schubkastens vom Korpus · Leichter Lauf und hohe Seitenstabilität durch exakte Führung · Für Bodenvarianten genutet · gefälzt oder bündig · Belastbarkeit nach EN 15338 · Level 1 · Stahl verzinkt · blau passiviert Weitere technische Eigenschaften: · Anschlagseite: links und rechts · Auszugart: Vollauszug · Farbe: blau passiviert · Führungsart: Sichtbare Führung · Komponenten: Auszugsführungen · Lochabstand b1 mm: 96mm · Lochabstand b2 mm: 96mm · Lochabstand C mm: 342mm · Mindestkorpustiefe KT mm: 404mm · Montageart: seitliche Montage
Weitere Informationen:
Nennlänge:
400 mm
Belastbarkeit:
30 kg
Mindestkorpustiefe:
404 mm
Schubkastenlänge:
400 mm
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
... >
Möbelbeschläge
>
Auszüge
>
Vollauszüge
Weitere Suchbegriffe:
Auszugschienensatz
,
Kugelauszug
,
Rollschubführung
,
Schubladenführung
,
Teleskopauszug
,
Teleskopführung
,
Teleskopschienen
,
hettich kugelauszug 400 mm
,
schubladenkugelauszüge hettich
,
auszugschienen 400mm
,
Kugel-Vollauszug
,
Kugel-Vollauszüge
,
Schubladenauszug
,
Vollauszüge
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 8,3584*
€ 11,5602*
Lager 6QTZH
14 Tage
788
1
€ 6,99*
ab € 8,49*
€ 12,59*
Lager 4708
2 Tage
13
1
€ 9,50*
ab € 8,70*
€ 12,90*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Sätze
€ 11,5602*
€ 13,75664
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 10,9928*
€ 13,08143
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 10,768*
€ 12,81392
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 10,5532*
€ 12,55831
pro Satz
ab 200 Sätze
€ 10,3284*
€ 12,2908
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 8,3584*
€ 9,9465
pro Satz
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Sätze
Mindestbestellmenge: 10 Sätze (
entspricht € 115,602* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4757
Versand:
Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4757
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen