Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopf Cirpi, H 27mm, ø30mm, Verchromt glanz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4708-9070585
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9070585
EAN/GTIN:
     4008057409674
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Kugelknopf Möbelgriffe
Möbel-Zylinderknopf
Möbelknopf
Knopf Cirpi, H 27mm, ø30mm, Verchromt glanz

Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Möbel
Ausladung:
27 mm
Form:
flach-rund
Gewinde:
M 4
H/B Knopf:
mm
L/B/S Schild:
mm
Lochung:
,
Material/Oberfläche:
Messing verchromt poliert
Material:
Messing
Modellbezeichnung:
Cirpi
ø Knopf:
30 mm
Oberfläche:
poliert
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
ProDecor
Veredelung:
verchromt
Produktart:
Knopf
Produkttitel:
Möbelknopf
SAP Text:
Möbelknopf
Weitere Suchbegriffe: Pilzknopf, möbelknopf messing, möbelknopf
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 3,74*
€ 5,40*
Lager 4708
41
1
€ 9,50*
ab € 4,18*
€ 6,52*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
0048771
ab € 9,1591*
Zubehör
Hettich
9113347
ab € 0,1073*
Zubehör
Hettich
71544
ab € 0,0339*
Zubehör
Hettich
71545
ab € 0,0519*
Zubehör
Hettich
71546
ab € 0,0532*
Zubehör
Hettich
71547
ab € 0,0571*
Zubehör
Hettich
71548
ab € 0,0589*
Zubehör
Hettich
71549
ab € 0,064*
Zubehör
Hettich
71555
ab € 0,0665*
Zubehör
Hettich
71556
ab € 0,0712*
Zubehör
Hettich
71557
ab € 0,072*
Zubehör
Hettich
71558
ab € 0,0767*
Zubehör
Hettich
71559
ab € 0,0826*
Zubehör
Hettich
71560
ab € 0,0824*
Zubehör
Hettich
71561
ab € 0,0797*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.