Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff Dinia, Bohrabstand 128mm, L 143mm, B 18mm, H 29mm, Edelstahl Optik gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4708-9070681
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9070681
EAN/GTIN:
     4008057783439
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Griff Dinia, Bohrabstand 128mm, L 143mm, B 18mm, H 29mm, Edelstahl Optik gebürstet

Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Möbel
Bohrdistanz:
128 mm
Breite:
143 mm
Gewinde:
M 4
Grundfarbe:
Grau
Höhe:
18 mm
Material/Oberfläche:
Zink-Druckguss edelstahlfinish
Material:
Zink-Druckguss
Modellbezeichnung:
Dinia
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
ProDecor
Tiefe:
29 mm
Veredelung:
edelstahlfinish
Produktart:
Griff
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 4,70*
€ 6,08*
Lager 4708
131
1
€ 9,50*
ab € 5,08*
€ 7,75*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
0048771
ab € 9,1591*
Zubehör
Hettich
9113347
ab € 0,107*
Zubehör
Hettich
71544
ab € 0,0339*
Zubehör
Hettich
71545
ab € 0,0507*
Zubehör
Hettich
71546
ab € 0,0534*
Zubehör
Hettich
71547
ab € 0,059*
Zubehör
Hettich
71548
ab € 0,0579*
Zubehör
Hettich
71549
ab € 0,0642*
Zubehör
Hettich
71555
ab € 0,0664*
Zubehör
Hettich
71556
ab € 0,0712*
Zubehör
Hettich
71557
ab € 0,0727*
Zubehör
Hettich
71558
ab € 0,0745*
Zubehör
Hettich
71559
ab € 0,0825*
Zubehör
Hettich
71560
ab € 0,0828*
Zubehör
Hettich
71561
ab € 0,0798*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.