Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopf Danum, H 18mm, ø20mm, Edelstahl gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knopf Danum, H 18mm, ø20mm, Edelstahl gebürstet
Knopf Danum, H 18mm, ø20mm, Edelstahl gebürstet
Artikel-Nr.:
     4708-9070744
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9070744
EAN/GTIN:
     4008057118620
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Kugelknopf Möbelgriffe
Möbel-Zylinderknopf
Möbelknopf
Knopf Danum, H 18mm, ø20mm, Edelstahl gebürstet

Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Möbel
Ausladung:
18 mm
Distanz:
mm
Form:
konisch
Glasstärke:
mm
Gewinde:
M 4
H/B Knopf:
mm
L/B/S Schild:
mm
Lochung:
,
Material/Oberfläche:
Edelstahl gebürstet
Material:
Edelstahl
Modellbezeichnung:
Danum
ø Knopf:
20 mm
Oberfläche:
gebürstet
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
ProDecor
Produktart:
Möbelknopf
Produkttitel:
Möbelknopf
SAP Text:
Möbelknopf
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
150
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 5,46*
Lager 4708
4
1
€ 9,50*
ab € 4,47*
€ 6,88*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
0048771
ab € 8,954*
Zubehör
Hettich
9113347
ab € 0,1043*
Zubehör
Hettich
71544
ab € 0,0353*
Zubehör
Hettich
71545
ab € 0,0526*
Zubehör
Hettich
71546
ab € 0,0574*
Zubehör
Hettich
71547
ab € 0,0598*
Zubehör
Hettich
71548
ab € 0,0597*
Zubehör
Hettich
71549
ab € 0,064*
Zubehör
Hettich
71555
ab € 0,0663*
Zubehör
Hettich
71556
ab € 0,0713*
Zubehör
Hettich
71557
ab € 0,0751*
Zubehör
Hettich
71558
ab € 0,0764*
Zubehör
Hettich
71559
ab € 0,0804*
Zubehör
Hettich
71560
ab € 0,0805*
Zubehör
Hettich
71561
ab € 0,0802*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.