Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orgaline für Stahlschubkasten AB 736mm, Stahl Alu-Finish


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Orgaline für Stahlschubkasten AB 736mm, Stahl Alu-Finish
Orgaline für Stahlschubkasten AB 736mm, Stahl Alu-Finish
Orgaline für Stahlschubkasten AB 736mm, Stahl Alu-Finish
Artikel-Nr.:
     4708-9078227
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9078227
EAN/GTIN:
     4023149022388
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladentrennwand
Trennplatte Schubladenmagazin
Trennwand Schubladenmagazin
Orgaline für Stahlschubkasten AB 736mm, Stahl Alu-Finish

für Schranktiefe 400 mm und 600 mm 1 Set = 2 Orgaline + 6 Rastclipse
Weitere Informationen:
Aussenmass AB:
736 mm
Korpus:
800 mm
Material/Oberfläche:
Stahl Aluminiumfinish
Material:
Stahl
Oberfläche:
Aluminiumfinish
Packung:
1 Garnitur
Produktart:
Trennwand
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 17,9549*
€ 20,8406*
18 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 18,618*
€ 21,368*
13 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 17,7593*
€ 25,6793*
Lager 4708
6
1
€ 9,50*
ab € 19,84*
€ 27,54*
15 Tage
812
1
€ 6,99*
ab € 19,85*
€ 27,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.