Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OrgaLine,AB736mm,Alu Optik


Menge:  Satz  
Produktinformationen
OrgaLine,AB736mm,Alu Optik
OrgaLine,AB736mm,Alu Optik
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1334678
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9078227
EAN/GTIN:
     4023149022388
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladentrennwand
Trennplatte Schubladenmagazin
Trennwand Schubladenmagazin
• Stahl pulverbeschichtet Set besteht aus: · 2 Stück OrgaLine Hinweise: · Sollen Breitwandschübe mit Karteibahnen · Fachteilern oder Trennwänden organisiert werden · muss zunächst die OrgaLine an den Vorder- und Hinterseiten der Breitwandschübe montiert werden. In Verbindung mit der Trennwand kann alternativ zur OrgaLine auch der OrgaClip eingesetzt werden.Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: pulverbeschichtet· Material Stahl· Systemfarbe Aluminium optik
Weitere Informationen:
Breite:
736 mm
Marke:
HETTICH
Weitere Suchbegriffe: Zwischenwand Schubladenmagazin, trennplatte schubladenmagazin, Schrankboden, Einlegeboden, Trennbleche, 8000607223
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
pro Satz
€ 9,50*
ab € 19,78*
€ 27,67*
16 Tage
812
pro Satz
€ 6,99*
ab € 19,88*
€ 27,82*
Lager 4757
3
pro Satz
€ 4,95*
ab € 18,9518*
€ 29,372*
2 Tage
4
pro Stück
€ 5,90*
ab € 22,37*
€ 30,99*
2 Tage
18
pro Satz
€ 7,90*
ab € 25,67*
€ 35,57*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 29,372*
€ 34,95268
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 28,648*
€ 34,09112
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 25,8069*
€ 30,71021
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 24,5329*
€ 29,19415
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 23,0018*
€ 27,37214
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 18,9518*
€ 22,55264
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 18,9518* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.