Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellmontage Container-Set, Einbautiefe (min) 530mm, schwarz


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Schnellmontage Container-Set, Einbautiefe (min) 530mm, schwarz
Schnellmontage Container-Set, Einbautiefe (min) 530mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     4708-9078607
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9078607
EAN/GTIN:
     4023149120152
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schnellmontage Container-Set, Einbautiefe (min) 530mm, schwarz

Schreibtisch-Container Komplett-Sets, 7 HE+ 1 Lochreihe 32 mm Voll-/Überauszug-Schnellmontage-Set bestehend aus: 1 Garnitur Stahl-Einstellseiten (Stärke = je 6 mm) 1 Schreibmaterial-Auszug (Teilauszug 12 kg) vormontiert, 1 HE 1 Stahlschubkasten inkl. Führung (Vollauszug 25 kg) vormontiert, 2 HE 1 Stahlschubkasten mit Hängerahmen Höhe 244 mm und Blendenstütze inkl. Führungen (Überauszug 45 kg) vormontiert, 5 HE und Zentralverschluss-System STOP-CONTROL mit Silent System
Weitere Informationen:
Einbaubreite:
404 mm
Farbe:
Schwarz
Farbe/Oberfläche:
Schwarz
Packung:
1 Garnitur
Tiefe:
530 mm
Produktart:
Schreibtischcontainer
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4708
36
pro Satz
Frei Haus
ab € 246,27*
€ 302,16*
13 Tage
419
pro Satz
Frei Haus
ab € 249,23*
€ 303,82*
2 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 288,29*
€ 348,94*
21 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 293,4286*
€ 355,1186*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 302,16*
€ 359,57
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 298,66*
€ 355,41
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 282,73*
€ 336,45
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 278,59*
€ 331,52
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 246,27*
€ 293,06
pro Satz
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
0076222
ab € 0,0601*
Zubehör
Hettich
0075554
ab € 3,1171*
Zubehör
Hettich
9186463
ab € 4,2382*
Zubehör
Hettich
9184448
ab € 5,79*
Zubehör
Hettich
1040176
ab € 2,36*
Zubehör
Hettich
1040175
ab € 2,05*
Zubehör
Hettich
9039924
ab € 11,4536*
Zubehör
Hettich
1041576
ab € 1,769*
Zubehör
Hettich
9039362
ab € 2,3273*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.