Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderlift "Single Lift 12" links, Alu-Finish


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleiderlift "Single Lift 12" links, Alu-Finish
Kleiderlift "Single Lift 12" links, Alu-Finish
Artikel-Nr.:
     4708-9079872
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9079872
EAN/GTIN:
     4023149124075
Suchbegriffe:
Kleiderlift
Küchen-Systemtechnik
kleiderlift hettich
Kleiderlift "Single Lift 12" links, Alu-Finish

mit Teleskop-Breitenverstellung 100 mm und arretierte Rastfixierung in ausgeschwenkter Position Gehäuse und Schwenkarm aus Kunstoff/Stahl, Kleiderstange aus Stahl Ausführung links = Montage an linker Seitenwand Ausführung rechts = Montage an rechter Seitenwand
Weitere Informationen:
Ausführung:
links
B/H/T:
mm
Belastbarkeit:
12 kg
Einbautiefe:
450 - 550 mm
Höhe total:
900 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Kleiderlift
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 69,8566*
€ 100,0784*
Lager 4708
8
€ 9,50*
ab € 79,70*
€ 102,64*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 93,99*
€ 120,66*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 95,1082*
€ 124,8834*
1 Tag
2
€ 8,50*
ab € 116,80*
€ 149,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,64*
€ 122,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,19*
€ 121,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,86*
€ 116,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,92*
€ 111,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,70*
€ 94,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.