Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Single Lift 12,l.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1334923
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9079872
EAN/GTIN:
     4023149124075
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleiderlift
Küchen-Systemtechnik
kleiderlift hettich
• Einseitige Anbindung · Belastbarkeit 12 kg · Teleskop-Breitenverstellung 100 mm · Arretierte Rastfixierung in ausgeschwenkter Position · Optionales Distanzstück zur Überbrückung des Türeinsprungs · Kleiderstange Stahl verchromt · nicht kürzbar · Gehäuse · Schwenkarm und Distanzstück Kunststoff / Stahl Aluminium Optik Hinweise:D = Distanzstück Weitere technische Eigenschaften: · Beschlagsysteme für: Schrankausstattung · Farbe: Aluminium Optik · Oberfläche: verchromt
Weitere Informationen:
Material:
Stahl, Kunststoff
Belastbarkeit:
12 kg
Korpusbreite:
450 mm
Anschlagseite:
links
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kleiderlifte, Schrankinnenausstattung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 66,3066*
€ 78,6364*
2 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 68,6686*
€ 80,3986*
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 65,3541*
€ 83,5641*
3 Tage
5
1
€ 9,50*
ab € 80,00*
€ 102,15*
3 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 94,18*
€ 120,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,5641*
€ 99,44128
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,1041*
€ 98,89388
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,8241*
€ 94,99068
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,9341*
€ 91,55158
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,3541*
€ 77,77138
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9079877
ab € 4,9764*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.