Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinder-Drehgriff Typ 451 N Z23, links, matt vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinder-Drehgriff Typ 451 N Z23, links, matt vernickelt
Zylinder-Drehgriff Typ 451 N Z23, links, matt vernickelt
Artikel-Nr.:
     4708-9080759
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9080759
EAN/GTIN:
     4023149859441
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schlossoliven
Zylinder-Drehgriff
zylinder drehgriff
Zylinder-Drehgriff Typ 451 N Z23, links, matt vernickelt

Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Möbel
Ausführung:
links
Ausladung:
30.5 mm
Distanz:
mm
Form:
zylindrisch
Glasstärke:
mm
H/B Knopf:
mm
L/B/S Schild:
mm
Lochung:
,
Material/Oberfläche:
Zink-Druckguss vernickelt matt
Material:
Zink-Druckguss
Modellbezeichnung:
451,451
ø Knopf:
31 mm
Oberfläche:
matt
Packung:
1 Stück
Schliessung:
ohne Zylinderkern
Veredelung:
vernickelt
Produktart:
Zylinder-Drehgriff
Produkttitel:
Zylinder-Drehgriff,Zylinder-Drehgriff
SAP Text:
Zylinder-Drehgriff,Zylinder-Drehgriff
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 6,8753*
€ 8,5653*
13 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 6,7776*
€ 8,6537*
3 Tage
15
10
€ 4,95*
ab € 7,0997*
€ 9,8619*
14 Tage
608
1
€ 6,99*
ab € 7,44*
€ 10,42*
Lager 4708
17
1
€ 9,50*
ab € 9,37*
€ 13,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.