Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelgriffe 27/57mm Leder braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbelgriffe 27/57mm Leder braun
Möbelgriffe 27/57mm Leder braun
Möbelgriffe 27/57mm Leder braun
Möbelgriffe 27/57mm Leder braun
Artikel-Nr.:
     4708-9113649
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9113649
EAN/GTIN:
     4023149998249
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
Kugelknopf Möbelgriffe
Möbelgriffe 27/57mm Leder braun

Leder, Gewinde M 4 Abdeckkappen und die passenden Schrauben müssen separat bestellt werden
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Möbel
Ausladung:
3 mm
Breite Knopf:
27 mm
Distanz:
mm
Farbe:
Dunkelbraun
Form:
Spezialform
Glasstärke:
mm
Gewinde:
M 4
H/B Knopf:
57/27 mm
Höhe Knopf:
57 mm
L/B/S Schild:
mm
Lochung:
,
Material/Oberfläche:
Leder Dunkelbraun
Material:
Leder
Modellbezeichnung:
Galati
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
ProDecor
Produktart:
Möbelknopf
Produkttitel:
Möbelknopf
SAP Text:
Möbelknopf
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
200
Frei Haus
ab € 5,6903*
€ 7,0003*
Lager 4708
74
1
€ 9,50*
ab € 6,11*
€ 9,27*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
0048771
ab € 8,944*
Zubehör
Hettich
9113347
ab € 0,1308*
Zubehör
Hettich
71544
ab € 0,0321*
Zubehör
Hettich
71545
ab € 0,0482*
Zubehör
Hettich
71546
ab € 0,05*
Zubehör
Hettich
71547
ab € 0,0553*
Zubehör
Hettich
71548
ab € 0,0598*
Zubehör
Hettich
71549
ab € 0,0604*
Zubehör
Hettich
71555
ab € 0,0625*
Zubehör
Hettich
71556
ab € 0,0675*
Zubehör
Hettich
71557
ab € 0,0711*
Zubehör
Hettich
71558
ab € 0,072*
Zubehör
Hettich
71559
ab € 0,0754*
Zubehör
Hettich
71560
ab € 0,0755*
Zubehör
Hettich
71561
ab € 0,0758*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.