Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopf Filaga, L 20mm, H 32mm, Leder hellbraun / Vernickelt matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knopf Filaga, L 20mm, H 32mm, Leder hellbraun / Vernickelt matt
Knopf Filaga, L 20mm, H 32mm, Leder hellbraun / Vernickelt matt
Knopf Filaga, L 20mm, H 32mm, Leder hellbraun / Vernickelt matt
Artikel-Nr.:
     4708-9113691
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9113691
EAN/GTIN:
     4023149998270
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Kugelknopf Möbelgriffe
Möbel-Zylinderknopf
Möbelknopf
Knopf Filaga, L 20mm, H 32mm, Leder hellbraun / Vernickelt matt

Leder, Sockel Druckguss vernickelt matt, Gewinde M 4
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Möbel
Ausladung:
32 mm
Distanz:
mm
Farbe:
Hellbraun
Form:
Spezialform
Glasstärke:
mm
Gewinde:
M 4
H/B Knopf:
mm
L/B/S Schild:
mm
Länge Griff:
20 mm
Lochung:
,
Material/Oberfläche:
Messing/Leder Hellbraun vernickelt matt
Material:
Leder / Messing
Modellbezeichnung:
Filaga
Oberfläche:
matt
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
ProDecor
Veredelung:
vernickelt
Produktart:
Möbelknopf
Produkttitel:
Möbelknopf
SAP Text:
Möbelknopf
Weitere Suchbegriffe: Pilzknopf, möbelknopf
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
175
Frei Haus
ab € 3,9437*
€ 4,8337*
Lager 4708
182
1
€ 9,50*
ab € 5,63*
€ 8,47*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
0048771
ab € 8,954*
Zubehör
Hettich
9113347
ab € 0,1043*
Zubehör
Hettich
71544
ab € 0,0353*
Zubehör
Hettich
71545
ab € 0,0526*
Zubehör
Hettich
71546
ab € 0,0574*
Zubehör
Hettich
71547
ab € 0,0598*
Zubehör
Hettich
71548
ab € 0,0597*
Zubehör
Hettich
71549
ab € 0,064*
Zubehör
Hettich
71555
ab € 0,0663*
Zubehör
Hettich
71556
ab € 0,0713*
Zubehör
Hettich
71557
ab € 0,0751*
Zubehör
Hettich
71558
ab € 0,0764*
Zubehör
Hettich
71559
ab € 0,0804*
Zubehör
Hettich
71560
ab € 0,0805*
Zubehör
Hettich
71561
ab € 0,0802*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.