Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelvollauszug HETTICH KA 4532, NL 350mm, 35kg, Silent System


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelvollauszug HETTICH KA 4532, NL 350mm, 35kg, Silent System
Kugelvollauszug HETTICH KA 4532, NL 350mm, 35kg, Silent System
Artikel-Nr.:
     4708-9114273
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9114273
EAN/GTIN:
     4023149601156
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Auszugschienen
Kugelvollauszug HETTICH KA 4532, NL 350mm, 35kg, Silent System

Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Schubkästen
Auszugsart:
Kugelauszug / Vollauszug
Belastbarkeit:
35 kg
Einbaubreite:
12.7 mm
Material/Oberfläche:
Stahl verzinkt
Material:
Stahl
Nennlänge:
350 mm
Modellbezeichnung:
KA 4532
Packung:
1 Garnitur
Veredelung:
verzinkt
Produktart:
Auszug
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 16,8322*
€ 20,4581*
18 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 17,2468*
€ 20,9568*
15 Tage
306
1
€ 6,99*
ab € 18,43*
€ 25,39*
Lager 4708
67
1
€ 9,50*
ab € 18,91*
€ 25,92*
3 Tage
5
1
€ 7,90*
ab € 23,68*
€ 32,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.