Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SmarTray Stahl 50, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SmarTray Stahl 50, weiss
SmarTray Stahl 50, weiss
SmarTray Stahl 50, weiss
Artikel-Nr.:
     4708-9208293
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9208293
EAN/GTIN:
     4023149993596
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
SmarTray Stahl 50, weiss

Abschliessbarer Schubkasten pulverbeschichtet mit Quadro Vollauszug und Silent System, Montage unter Tischplatte / Oberboden oder Aufstellung auf Tischplatte / Oberboden, Zwei Schubkasten-Sets mit optionalem Verbindungsset übereinander kombinierbar Set bestehend aus: - 1 komplett montierter Schubkasten in Kassette - 1 Schliesszylinder mit Schlüssel - 4 Schrauben zur Montage unter Tischplatte / Oberboden - Montageanleitung mit Bohrschablone
Weitere Informationen:
Aussen B/H/T:
379.5/50/235 mm
Aussenbreite:
379.5 mm
Aussenhöhe:
50 mm
Aussentiefe:
235 mm
Belastbarkeit:
6 kg
Farbe:
Weiss
Farbe/Oberfläche:
Weiss
Innen B/H/T:
310/38/212 mm
Innenbreite:
310 mm
Innenhöhe:
38 mm
Innentiefe:
212 mm
Material:
Stahl
Packung:
1 Stück
Typ:
50
Produktart:
Schubkasten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,052*
€ 123,622*
Lager 4708
8
Frei Haus
ab € 108,78*
€ 138,29*
13 Tage
314
€ 6,99*
ab € 109,43*
€ 139,13*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,29*
€ 164,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,70*
€ 163,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,07*
€ 154,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,42*
€ 149,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,78*
€ 129,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9208308
ab € 21,285*
Zubehör
Hettich
9249311
ab € 38,7205*
Zubehör
Hettich
9249312
ab € 38,6905*
Zubehör
Hettich
9208312
ab € 3,786*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.