| |
|
| Artikel-Nr.: 4708-9208310 Herst.-Nr.: 9208310 EAN/GTIN: 4023149990380 |
| |
|
| | |
| Deckel für SmarTray Stahl 75mm mit Kassette, weiss
Set mit Deckel und Füssen zur Aufstellung von SmarTray Stahl 50/75 auf Tischplatte / Oberboden. Eine Abhebesicherung verhindert unbefugtes Entfernen des Deckels. Die Montage erfolgt durch einfaches Aufschieben. Selbstklebende Füsse aus Weichgummi werden unter der Kassette montiert und verhindern das Verrutschen auf der Tischplatte oder dem Oberboden. Set bestehend aus: - 1 Stahl-Deckel mit Rasthaken - 4 selbstklebende Weichgummi-Füsse - 2 Sicherungsschrauben zur Befestigung an Tischplatte / Oberboden - Montageanleitung Weitere Informationen: | | Aussen B/H/T: | mm | Farbe: | Weiss | Farbe/Oberfläche: | Weiss | Innen B/H/T: | mm | Material: | Stahl | Packung: | 1 Stück | Typ: | 75 | Produktart: | Deckel |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4708 | 11 Tage | | | | | € 9,50* | ab € 26,63* | € 37,80* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,81* | € 38,04* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,5247* | € 44,8947* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4708 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4708 | | Versand: Lager 4708 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 9,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|