Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deck. f.SmarTray Stahl 75mm m.Kassette,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1369936
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9208310
EAN/GTIN:
     4023149990380
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Set mit Deckel und Füßen zur Aufstellung von SmarTray Stahl 75 mit Kassette auf Tischplatte / Oberboden · Montage des Deckels durch einfaches Aufschieben · Füße selbstklebend zur einfachen Montage unter der Kassette · Füße aus Weichgummi verhindern das Verrutschen auf Tischplatte / Oberboden Set besteht aus: · 1 Stahl-Deckel mit Rasthaken · 4 selbstklebende Weichgummi-Füße · 2 Sicherungsschrauben zur Befestigung an Tischplatte / Oberboden · Montageanleitung Hinweise: · Deckel ist ausschließlich für die SmarTray Stahl Ausführung mit Kassette einsetzbar Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahl · Systemfarbe: weiß
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kassettendeckel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 26,63*
€ 37,80*
13 Tage
536
€ 6,99*
ab € 26,81*
€ 38,04*
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,5247*
€ 44,8947*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,8947*
€ 53,42469
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,9447*
€ 52,29419
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,4747*
€ 48,16489
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,0347*
€ 46,45129
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,8247*
€ 45,01139
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,5247*
€ 37,51439
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.