Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OrgaStore 810 Set, 1200, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4708-9211078
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9211078
EAN/GTIN:
     4023149774430
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
OrgaStore 810 Set, 1200, silber

für Standard-Korpusbreite Set bestehend aus: 1 Stück Aluminiumprofil mit Adaptern Trennelemente
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Schubkästen / Bevorratung / Büchsen / Dosen
Anzahl Trennelemente:
5
Farbe:
Silber / Anthrazit
Schubkastensystem:
ArciTech
Grundfarbe:
Grau
Korpusbreite:
1'000 mm
kürzbar:
nein
Material:
Aluminium / Kunststoff
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
OrgaStore 810
Schubkastentyp:
Schubkästen / Innenschubkästen
Produktart:
Unterteiler
Unterteilung:
Trennelemente
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,1104*
€ 57,0504*
Lager 4708
10 Tage
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 46,87*
€ 63,57*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,57*
€ 75,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,03*
€ 75,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,28*
€ 65,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9182231
ab € 3,6656*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.