Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OrgaStore 810 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1369888
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9211078
EAN/GTIN:
     4023149774430
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
• Profilsystem mit Längsteilern für Front- und Innenauszüge · Einsetzbar mit Schubkastensystem ArciTech ab Nennlänge 300 mm · Abgestimmt auf Standardkorpusbreiten · Der Einsatz einer Antirutschmatte wird empfohlen · Lieferung nur auf Anfrage Set besteht aus: · 1 Stück Aluminiumprofil mit Adaptern aus Kunststoff · Längsteiler aus Kunststoff Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: silber · Systemfarbe: silber
Weitere Informationen:
Ausstattung:
Innenorganisation für Frontauszüge und Innenauszüge
für Schrankbreite:
1200 mm
Marke:
HETTICH
Material:
Aluminium, Kunststoff
für Schubladenbreite:
1000 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubkasteneinsatz, Auszugboden, Schubladeneinsätze, Schubladenunterteilungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,0003*
€ 54,0503*
3 Tage
358
€ 6,99*
ab € 43,76*
€ 60,83*
12 Tage
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 46,89*
€ 64,37*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,0503*
€ 64,31986
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,9303*
€ 61,79706
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,1803*
€ 58,52456
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,2403*
€ 56,21596
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,7103*
€ 54,39526
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,0003*
€ 46,41036
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9182231
ab € 3,5701*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.