Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff Como, Bohrabstand 192mm, L 204mm, B 26mm, H 45mm, Schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Griff Como, Bohrabstand 192mm, L 204mm, B 26mm, H 45mm, Schwarz matt
Griff Como, Bohrabstand 192mm, L 204mm, B 26mm, H 45mm, Schwarz matt
Griff Como, Bohrabstand 192mm, L 204mm, B 26mm, H 45mm, Schwarz matt
Artikel-Nr.:
     4708-9264072
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9264072
EAN/GTIN:
     4023149181962
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Griff Como, Bohrabstand 192mm, L 204mm, B 26mm, H 45mm, Schwarz matt

Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Möbel
Bohrdistanz:
192 mm
Breite:
204 mm
Farbe:
Schwarz
Gewinde:
M 4
Grundfarbe:
Schwarz
Höhe:
26 mm
Material/Oberfläche:
Edelstahl Schwarz matt
Material:
Edelstahl
Modellbezeichnung:
Como
Oberfläche:
matt
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
ProDecor
Tiefe:
45 mm
Produktart:
Griff
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 10,8073*
€ 14,344*
Lager 4708
26
1
€ 9,50*
ab € 15,08*
€ 21,88*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
0048771
ab € 9,1591*
Zubehör
Hettich
9113347
ab € 0,1072*
Zubehör
Hettich
71544
ab € 0,034*
Zubehör
Hettich
71545
ab € 0,0516*
Zubehör
Hettich
71546
ab € 0,0556*
Zubehör
Hettich
71547
ab € 0,0591*
Zubehör
Hettich
71548
ab € 0,0589*
Zubehör
Hettich
71549
ab € 0,0644*
Zubehör
Hettich
71555
ab € 0,0665*
Zubehör
Hettich
71556
ab € 0,0713*
Zubehör
Hettich
71557
ab € 0,0727*
Zubehör
Hettich
71558
ab € 0,0765*
Zubehör
Hettich
71559
ab € 0,0825*
Zubehör
Hettich
71560
ab € 0,082*
Zubehör
Hettich
71561
ab € 0,0797*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.