Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AvanTech Dünnfront Anbindungs-Set


Menge:  Satz  
Produktinformationen
AvanTech Dünnfront Anbindungs-Set
AvanTech Dünnfront Anbindungs-Set
Artikel-Nr.:
     4708-9268149
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9268149
EAN/GTIN:
     4023149189807
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
AvanTech Dünnfront Anbindungs-Set

Für Frontstärken ab 10 mm Muffe für optimalen Sitz in weichen Materialien (MDF Querzugfestigkeit > 0.6 N/mm², Spanplatte Querzugfestigkeit > 0.45 N/mm²) Gewindeschneidende Schrauben für optimalen Sitz in harten Materialien (z.B. Mineralstoff, Naturstein, Kunststein, Keramik) Verwendung mit Standard-Frontbefestigungen Die Befestigung ist material- und qualitätsabhängig zu wählen und mittels geeignetem Test abzusichern Set besteht aus: 10 Stück Muffen ø 10 x 8 mm 10 Stück gewindeschneidende Schrauben ø 3,5 x16 mm
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Herdschubkästen / Schubkästen / Innenschubkästen
Bohr T/ø:
mm
Frontanbindung:
zum Anschrauben
Frontteile:
Frontbefestigung
Grundfarbe:
Grau
Industrieverpackung:
Nein
Korpusbreite:
275 - 1'200 mm
Korpusseitenstärke:
16 / 19 mm
Material:
Kunststoff / Stahl
Packung:
1 Garnitur
Produktlinie:
AvanTech YOU / AvanTech YOU Inlay
Systemhöhe:
77 mm / 101 mm / 139 mm / 187 mm / 251 mm
Zargenhöhe:
77 mm / 101 mm / 139 mm / 187 mm / 251 mm
Produktart:
Frontteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
746
€ 6,99*
ab € 5,70*
€ 8,34*
Lager 4708
17
€ 9,50*
ab € 5,96*
€ 8,72*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,4468*
€ 8,8275*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 8,72*
€ 10,38
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 8,61*
€ 10,25
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 8,26*
€ 9,83
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 8,04*
€ 9,57
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 7,51*
€ 8,94
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 5,96*
€ 7,09
pro Satz
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.