Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbin. f.Frontdicken ab 10


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Anbin. f.Frontdicken ab 10
Anbin. f.Frontdicken ab 10
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1610518
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9268149
EAN/GTIN:
     4023149189807
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Für Frontdicken ab 10 mm · Muffe für optimalen Sitz in weichen Materialien (MDF Querzugfestigkeit > 0,6 N/mm² · Spanplatte Querzugfestigkeit > 0,45 N/mm²) · Gewindeschneidende Schrauben für optimalen Sitz in harten Materialien (z. B. Mineralstoff · Naturstein · Kunststein · Keramik) · Verwendung mit Standard-Frontbefestigungen · Die Befestigung ist material- und qualitätsabhängig zu wählen und mittels geeignetem Test abzusichern Set besteht aus: · 10 Stück Muffen ø 10 x 8 mm · 10 Stück gewindeschneidende Schrauben ø 3,5 x 16 mmWeitere technische Eigenschaften:· Einsatzbereich AvanTech YOU· Komponenten Zubehör
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsset, 8000740697
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
746
€ 6,99*
ab € 5,70*
€ 8,34*
1 Tag
17
€ 9,50*
ab € 5,96*
€ 8,72*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,4468*
€ 8,8275*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 8,8275*
€ 10,50473
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 8,5234*
€ 10,14285
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 7,9121*
€ 9,4154
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 7,518*
€ 8,94642
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 6,7368*
€ 8,01679
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 5,4468*
€ 6,48169
pro Satz
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.