Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hosenauszug 8-fach, anthrazit 10kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hosenauszug 8-fach, anthrazit 10kg
Hosenauszug 8-fach, anthrazit 10kg
Hosenauszug 8-fach, anthrazit 10kg
Artikel-Nr.:
     4708-9279066
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9279066
EAN/GTIN:
     4023149221156
Suchbegriffe:
Hosenhalter
Küchen-Systemtechnik
Hosenauszug 8-fach, anthrazit 10kg

Montage an der Korpusseiten, Beschlag links oder rechts einsetzbar Set besteht aus: 1 Stück Hosenhalter 1 Garnitur Kugelauszüge
Weitere Informationen:
Ausführung:
8 Hosen
Belastbarkeit:
10 kg
Breite:
338 mm
Farbe:
Anthrazit
Farbe/Oberfläche:
Anthrazit pulverbeschichtet
Höhe:
44 mm
Korpusbreite:
362 mm
Material:
Stahl
Montage:
Korpusseite
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Packung:
1 Stück
Tiefe:
458 mm
Produktart:
Auszug
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 67,1292*
€ 96,3647*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 87,03*
€ 111,69*
Lager 4708
23
€ 9,50*
ab € 88,14*
€ 113,02*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,02*
€ 134,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,74*
€ 134,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,68*
€ 126,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,45*
€ 121,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,14*
€ 104,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.