| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1610793 Herst.-Nr.: 9279066 EAN/GTIN: 4023149221156 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | • Montage an der Korpusseite · Beschlag links oder rechts einsetzbar · Mit 8 Hosenhaltern · Belastbarkeit 10 kg · Lichte Mindestkorpusbreite 362 mm · Lichte Mindestkorpustiefe 510 mm · Produktmaße: Breite 338 mm (350 mm mit Distanzen) Tiefe 458 mm Höhe 44 mm · Beschlag Stahl pulverbeschichtet anthrazit · Hosenhalter Kunststoff anthrazit Set besteht aus: · 1 Stück Hosenhalter · 1 Garnitur KugelauszügeWeitere technische Eigenschaften:· Anschlagseite links oder rechts· Anzahl Hosenhalter 8· Beschlagsysteme für Schrankausstattung· Farbe anthrazit· Lichte Mindestkorpusbreite mm 362· Mindestkorpustiefe KT mm 510mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Stahl | Belastbarkeit: | 10 kg | Oberfläche: | pulverbeschichtet | Marke: | HETTICH |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kleiderbügelhalter, 8000740984 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4757 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 67,1292* | € 96,3647* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 87,03* | € 111,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 9,50* | ab € 88,14* | € 113,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4757 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4757 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4757 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|