Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Maschinenbau-Verbindungselemente
>
Sechskantschraube
>
DIN 571
>
Artikel
DIN 571 6kt.Holzschrauben vz. 10X120
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
475-04010X120
Hersteller:
Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
04010X120
EAN/GTIN:
4045424031045
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
6kt-Holzschrauben DIN 571
Verzinkt
Weitere Informationen:
Schrauben-Ø:
10 mm
Material:
Stahl
Schraubenlänge:
120 mm
Beschichtung:
Verzinkt
... >
Lager 475
>
Schraub- und Blindniettechnik
>
Schraub- und Blindniettechnik
Weitere Suchbegriffe:
Holzschraube DIN 571
,
Schraube DIN 571
,
Sechskantschraube DIN 571
,
din 571 10x120
,
din 571
,
din 571 stahl
,
Holzschrauben
,
Verzinkt
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,146*
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2172*
€ 0,25847
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,198*
€ 0,23562
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,194*
€ 0,23086
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,184*
€ 0,21896
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,146*
€ 0,17374
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DIN 571 6kt.Holzschrauben vz. 10X45
Nögel Montagetechnik
04010X45
ab € 0,0786*
Ähnlich
DIN 571 6kt.Holzschrauben vz. 10X50
Nögel Montagetechnik
04010X50
ab € 0,0795*
Ähnlich
DIN 571 6kt.Holzschrauben vz. 10X60
Nögel Montagetechnik
04010X60
ab € 0,0822*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen