Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Sechskantschrauben M14x40 Stahl 8.8 vz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 Sechskantschrauben M14x40 Stahl 8.8 vz
DIN 933 Sechskantschrauben M14x40 Stahl 8.8 vz
Artikel-Nr.:
     475-08314X40
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     08314X40
EAN/GTIN:
     4045424078323
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschrauben DIN 933
Ähnlich ISO 4017
Weitere Informationen:
Material:
Stahl 8.8
Schraubenlänge:
40 mm
Kopfhöhe:
8,8 mm
Gewindedurchmesser:
M14
Beschichtung:
verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3093*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4375*
€ 0,52063
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4183*
€ 0,49778
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3983*
€ 0,47398
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,3793*
€ 0,45137
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3693*
€ 0,43947
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3093*
€ 0,36807
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
08312X45
ab € 0,119*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
08312X50
ab € 0,127*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
08312X80
ab € 0,3554*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.