Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube PZD2 5x35 JET-FAST®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spanplattenschraube PZD2 5x35 JET-FAST®
Spanplattenschraube PZD2 5x35 JET-FAST®
Spanplattenschraube PZD2 5x35 JET-FAST®
Artikel-Nr.:
     475-1055X35
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     1055X35
EAN/GTIN:
     4045424101885
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
senkkopf spanplattenschraube 5 x 35
spanplattenschraube senkkopf

Produkteigenschaften

  • Im Vergleich zu herkömmlichen Spanplattenschrauben tieferes Gewinde, größere Drehmomenteund kleinere Einschraubmomente
  • Duo-Senkrippenkopf
  • Exzellente Leistung bei Hartholz
  • Mit Selbstbohrspitze, Rippen/Schneidkante unter dem Senkkopf
  • Mit Mehrfach-Convex-Streifen am Gewindekern

Durch die Spiralen und Schneidkanten unter dem Senkkopf werden die Bohrspäne nach oben herausbefördert,so wird ein Splittern oder Platzen des Holzes verhindert. Zusätzlich verhindern die Schneidkanten unter demSenkkopf beim Ansenken ein Herausbrechen des empfindlichen Holzgewebes. Somit bleibt die Bohroberfläche/Ansenkungsauber und glatt.

Weitere Informationen:
Schrauben-Ø:
5 mm
Schraubenlänge:
35 mm
Beschichtung:
Verzinkt
Antrieb:
PZD2
Gewinde:
Vollgewinde
Farbe:
Gelb
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube vollgewinde, Holzschraube, Vollgewinde, gelb-verzinkt, PZD, Jet-Fast
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0234*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0372*
€ 0,04427
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0361*
€ 0,04296
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0339*
€ 0,04034
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,0328*
€ 0,03903
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,032*
€ 0,03808
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0311*
€ 0,03701
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0296*
€ 0,03522
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0234*
€ 0,02785
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
1055X20
ab € 0,0181*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
1055X25
ab € 0,0182*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
1055X30
ab € 0,0201*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
1055X40
ab € 0,0253*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
1055X45
ab € 0,0284*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
1055X60
ab € 0,0361*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
1055X70
ab € 0,0518*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.