Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube PZD2 5x70 JET-FAST®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spanplattenschraube PZD2 5x70 JET-FAST®
Spanplattenschraube PZD2 5x70 JET-FAST®
Spanplattenschraube PZD2 5x70 JET-FAST®
Artikel-Nr.:
     475-1055X70
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     1055X70
EAN/GTIN:
     4045424101939
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschraube 5 x 70 senkkopf
spanplattenschraube senkkopf

Produkteigenschaften

  • Im Vergleich zu herkömmlichen Spanplattenschrauben tieferes Gewinde, größere Drehmomenteund kleinere Einschraubmomente
  • Duo-Senkrippenkopf
  • Exzellente Leistung bei Hartholz
  • Mit Selbstbohrspitze, Rippen/Schneidkante unter dem Senkkopf
  • Mit Mehrfach-Convex-Streifen am Gewindekern

Durch die Spiralen und Schneidkanten unter dem Senkkopf werden die Bohrspäne nach oben herausbefördert,so wird ein Splittern oder Platzen des Holzes verhindert. Zusätzlich verhindern die Schneidkanten unter demSenkkopf beim Ansenken ein Herausbrechen des empfindlichen Holzgewebes. Somit bleibt die Bohroberfläche/Ansenkungsauber und glatt.

Weitere Informationen:
Schrauben-Ø:
5 mm
Schraubenlänge:
70 mm
Beschichtung:
Verzinkt
Antrieb:
PZD2
Gewinde:
Vollgewinde
Farbe:
Gelb
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube 5x70, Holzschraube, Vollgewinde, gelb-verzinkt, PZD, Jet-Fast
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0518*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,078*
€ 0,09282
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0749*
€ 0,08913
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0716*
€ 0,0852
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,0696*
€ 0,08282
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0682*
€ 0,08116
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0658*
€ 0,0783
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0518*
€ 0,06164
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
1055X20
ab € 0,0181*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
1055X25
ab € 0,0182*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
1055X30
ab € 0,0201*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
1055X35
ab € 0,0234*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
1055X40
ab € 0,0253*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
1055X45
ab € 0,0284*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
1055X60
ab € 0,0361*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.