Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube PZD 3,0x12 JET-FAST®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spanplattenschraube PZD 3,0x12 JET-FAST®
Spanplattenschraube PZD 3,0x12 JET-FAST®
Spanplattenschraube PZD 3,0x12 JET-FAST®
Artikel-Nr.:
     475-1143X12
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     1143X12
EAN/GTIN:
     4045424109706
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschraube 3x12
Jet Fast Spanplattenschrauben
  • Im Vergleich zu herkömmlichen Spanplattenschrauben tieferes Gewinde,
    größere Drehmomente und kleinere Einschraubdrehmomente
  • Duo-Senkrippenkopf
  • Exzellente Leistung bei Hartholz
  • Mit Selbstbohrspitze
  • Rippen/Schneidkante unter dem Senkkopf
  • Mit Mehrfach-Convex-Streifen am Gewindekern
Durch die Spiralen und Schneidekanten unter dem Senkkopf werden die Bohrspäne nach oben herausbefördert, so wird ein Splittern oder Platzen des Holzes verhindert. Zusätzlich verhindern die Schneidkanten unter dem Senkkopf beim Ansenken ein Herausbrechen des empfindlichen Holzgewebes. Somit bleibt die Bohroberfläche/Ansenkung sauber und glatt.
Weitere Informationen:
Schrauben-Ø:
3 mm
Schraubenlänge:
12 mm
Antrieb:
PZD
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube senkkopf, spanplattenschraube pz senkkopf, Holzschraube, Vollgewinde, gelb-verzinkt, PZD, Jet-Fast
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00448*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,007*
€ 0,00833
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0067*
€ 0,00797
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00636*
€ 0,00757
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,00621*
€ 0,00739
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00601*
€ 0,00715
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00584*
€ 0,00695
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00556*
€ 0,00662
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,00448*
€ 0,00533
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
1143X16
ab € 0,00447*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
1143X20
ab € 0,00597*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
1143X25
ab € 0,00664*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
1143X35
ab € 0,01007*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.