Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube PZD 3,0x35 JET-FAST®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spanplattenschraube PZD 3,0x35 JET-FAST®
Spanplattenschraube PZD 3,0x35 JET-FAST®
Spanplattenschraube PZD 3,0x35 JET-FAST®
Artikel-Nr.:
     475-1143X35
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     1143X35
EAN/GTIN:
     4045424109751
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschraube pz senkkopf
Jet Fast Spanplattenschrauben
  • Im Vergleich zu herkömmlichen Spanplattenschrauben tieferes Gewinde,
    größere Drehmomente und kleinere Einschraubdrehmomente
  • Duo-Senkrippenkopf
  • Exzellente Leistung bei Hartholz
  • Mit Selbstbohrspitze
  • Rippen/Schneidkante unter dem Senkkopf
  • Mit Mehrfach-Convex-Streifen am Gewindekern
Durch die Spiralen und Schneidekanten unter dem Senkkopf werden die Bohrspäne nach oben herausbefördert, so wird ein Splittern oder Platzen des Holzes verhindert. Zusätzlich verhindern die Schneidkanten unter dem Senkkopf beim Ansenken ein Herausbrechen des empfindlichen Holzgewebes. Somit bleibt die Bohroberfläche/Ansenkung sauber und glatt.
Weitere Informationen:
Schrauben-Ø:
3 mm
Schraubenlänge:
35 mm
Antrieb:
PZD
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube senkkopf, spanplattenschraube pz, Holzschraube, Vollgewinde, gelb-verzinkt, PZD, Jet-Fast
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,01007*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01509*
€ 0,01796
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01437*
€ 0,0171
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01382*
€ 0,01645
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,01341*
€ 0,01596
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01298*
€ 0,01545
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01248*
€ 0,01485
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,01007*
€ 0,01198
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
1143X12
ab € 0,00448*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
1143X16
ab € 0,00447*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
1143X20
ab € 0,00597*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
1143X25
ab € 0,00664*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.