Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TERRASCO® Terrassen-Schrauben Edelstahl 4x35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TERRASCO® Terrassen-Schrauben Edelstahl 4x35
TERRASCO® Terrassen-Schrauben Edelstahl 4x35
Artikel-Nr.:
     475-118T4x35
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     118T4x35
EAN/GTIN:
     4045424462542
Suchbegriffe:
Holzterrassenschraube
Terrassenbauschraube
Terrassenschraube
terrassenbauschraube a2
TERRASCO® Terrassen-Schrauben Edelstahl 4x35

  • TX-Antrieb
  • Keine Rissbildung
  • Reibeteil am Gewindeende
  • Ermöglicht Verschraubung im Randbereich
  • Mit Fräsrippen
  • Minimaler Kraftaufwand
  • Cut-Spitze für punktgenaues Ansetzen
  • Weitere Informationen:
    Material:
    Edelstahl A2
    Schraubendurchmesser:
    4 mm
    Schraubenlänge:
    35 mm
    Antrieb:
    TX
    Weitere Suchbegriffe: terrassenbauschraube, Terrassen Schraube, Terrassen-Schraube, Cut-Spitze, Fräsrippen
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0638*
      
    Preis gilt ab 1.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 500 Stück
    € 0,0951*
    € 0,11317
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0922*
    € 0,10972
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0867*
    € 0,10317
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0846*
    € 0,10067
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0822*
    € 0,09782
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,0772*
    € 0,09187
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0764*
    € 0,09092
    pro Stück
    ab 1500000 Stück
    € 0,0638*
    € 0,07592
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Nögel Montagetechnik
    118TMS
    ab € 4,07*
    Zubehör
    Nögel Montagetechnik
    118TD
    ab € 1,1248*
    Zubehör
    Nögel Montagetechnik
    4510TX37
    ab € 1,12*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.