Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 475
>
Werkzeuge
>
Werkzeuge
>
Artikel
Montageset Holz, Bohrer 5mm, Senker, Winkelstiftschlüssel 2,5mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
475-118TMS
Hersteller:
Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
118TMS
EAN/GTIN:
4045424446931
Suchbegriffe:
Montageset
Montage
Set
Bohrer
Montageset bestehend aus Bohrer 5mm, Senker, Winkelstiftschlüssel 2,5mm
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
5 mm
Winkelstiftschlüssel:
2,5 mm
... >
Lager 475
>
Werkzeuge
>
Werkzeuge
Weitere Suchbegriffe:
Senker
,
Winkelstiftschlüssel
,
Zübehör
,
Bündel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,07*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TERRASCO® Terrassen-Schrauben Edelstahl 4x35
Nögel Montagetechnik
118T4x35
ab € 0,0636*
Zubehör
TERRASCO® Terrassen-Schrauben Edelstahl 4x40
Nögel Montagetechnik
118T4x40
ab € 0,0652*
Zubehör
TERRASCO® Terrassen-Schrauben Edelstahl 4x50
Nögel Montagetechnik
118T4x50
ab € 0,072*
Zubehör
TERRASCO® Terrassen-Schrauben Edelstahl 4x60
Nögel Montagetechnik
118T4x60
ab € 0,0845*
Zubehör
TERRASCO® Terrassen-Schrauben Edelstahl 5x40
Nögel Montagetechnik
118T5x40
ab € 0,0813*
Zubehör
TERRASCO® Terrassen-Schrauben Edelstahl 5x50
Nögel Montagetechnik
118T5x50
ab € 0,0858*
Zubehör
TERRASCO® Terrassen-Schrauben Edelstahl 5x60
Nögel Montagetechnik
118T5x60
ab € 0,0894*
Zubehör
TERRASCO® Terrassen-Schrauben Edelstahl 5x70
Nögel Montagetechnik
118T5x70
ab € 0,1105*
Zubehör
TERRASCO® Terrassen-Schrauben Edelstahl 5x80
Nögel Montagetechnik
118T5x80
ab € 0,1216*
Zubehör
TERRASCO® Terrassen-Schrauben Edelstahl 5x90
Nögel Montagetechnik
118T5x90
ab € 0,1467*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen