Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Holzschraube
>
Terrassenschraube
>
Artikel
TERRASCO® Terrassen-Schrauben Edelstahl 5x90
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
475-118T5x90
Hersteller:
Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
118T5x90
EAN/GTIN:
4045424462580
Suchbegriffe:
Holzterrassenschraube
Terrassenbauschraube
Terrassenschraube
terrassenschrauben 5x 90
TERRASCO® Terrassen-Schrauben Edelstahl 5x90
TX-Antrieb
Keine Rissbildung
Reibeteil am Gewindeende
Ermöglicht Verschraubung im Randbereich
Mit Fräsrippen
Minimaler Kraftaufwand
Cut-Spitze für punktgenaues Ansetzen
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl A2
Schraubendurchmesser:
5 mm
Schraubenlänge:
90 mm
Antrieb:
TX
... >
Schraub- und Blindniettechnik
>
Spanplattenschrauben
>
Terrassen-Schrauben
Weitere Suchbegriffe:
terrassenbauschraube
,
terrassenbauschraube a2
,
Terrassen Schraube
,
Terrassen-Schraube
,
Cut-Spitze
,
Fräsrippen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1467*
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2308*
€ 0,27465
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2238*
€ 0,26632
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,2112*
€ 0,25133
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2042*
€ 0,243
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1972*
€ 0,23467
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,1847*
€ 0,21979
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1797*
€ 0,21384
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1467*
€ 0,17457
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Montageset Holz, Bohrer 5mm, Senker, Winkelstiftschlüssel 2,5mm
Nögel Montagetechnik
118TMS
ab € 4,07*
Zubehör
TERRASCO® Distanzleiste
Nögel Montagetechnik
118TD
ab € 1,1348*
Zubehör
Titan-Bits TX25 25mm lang
Nögel Montagetechnik
4510TX38
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen