Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 475
>
Dach und Wand
>
Artikel
Twistec® Dichtelement CU DS 20mm 4,5X100
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
475-299SK100
Hersteller:
Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
299SK100
EAN/GTIN:
4045424171079
Suchbegriffe:
Spezialdichtschraube
Dichtelemente(zweiteilig)
Spenglerschraube
Twistec® Dichtelement CU DS 20mm 4,5X100
Zweiteilige Spezialdichtschraube zur Befestigung von Dach- und Wandelementen
Edelstahl verkupfert
mit montierter Edelstahl-Dichtscheibe
Aufvulkanisierte EPDM-Dichtung
Dichtscheibe: 20mm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl verkupfert
Schraubendurchmesser:
4,5 mm
Schraubenlänge:
100 mm
Antrieb:
PZD2
Scheibendurchmesser:
20 mm
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 475
>
Dach und Wand
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2287*
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3418*
€ 0,40674
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3318*
€ 0,39484
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3003*
€ 0,35736
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2787*
€ 0,33165
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2687*
€ 0,31975
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2287*
€ 0,27215
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Twistec® Dichtelement CU DS 20mm 4,5X120
Nögel Montagetechnik
299SK120
ab € 0,3179*
Ähnlich
Twistec® Dichtelement CU DS 20mm 4,5X25
Nögel Montagetechnik
299SK25
ab € 0,104*
Ähnlich
Twistec® Dichtelement CU DS 20mm 4,5X35
Nögel Montagetechnik
299SK35
ab € 0,1011*
Ähnlich
Twistec® Dichtelement CU DS 20mm 4,5X45
Nögel Montagetechnik
299SK45
ab € 0,1329*
Ähnlich
Twistec® Dichtelement CU DS 20mm 4,5X55
Nögel Montagetechnik
299SK55
ab € 0,1455*
Ähnlich
Twistec® Dichtelement CU DS 20mm 4,5X65
Nögel Montagetechnik
299SK65
ab € 0,2021*
Ähnlich
Twistec® Dichtelement CU DS 20mm 4,5X80
Nögel Montagetechnik
299SK80
ab € 0,2145*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen