Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 475
>
Dach und Wand
>
Artikel
Twistec® Dichtelement CU DS 20mm 4,5X25
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
475-299SK25
Hersteller:
Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
299SK25
EAN/GTIN:
4045424171116
Suchbegriffe:
Spezialdichtschraube
Dichtelemente(zweiteilig)
Spenglerschraube
Twistec® Dichtelement CU DS 20mm 4,5X25
Zweiteilige Spezialdichtschraube zur Befestigung von Dach- und Wandelementen
Edelstahl verkupfert
mit montierter Edelstahl-Dichtscheibe
Aufvulkanisierte EPDM-Dichtung
Dichtscheibe: 20mm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl verkupfert
Schraubendurchmesser:
4,5 mm
Schraubenlänge:
25 mm
Antrieb:
PZD2
Scheibendurchmesser:
20 mm
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 475
>
Dach und Wand
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,104*
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1557*
€ 0,18528
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1527*
€ 0,18171
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1383*
€ 0,16458
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,127*
€ 0,15113
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,125*
€ 0,14875
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,104*
€ 0,12376
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Twistec® Dichtelement CU DS 20mm 4,5X100
Nögel Montagetechnik
299SK100
ab € 0,2287*
Ähnlich
Twistec® Dichtelement CU DS 20mm 4,5X120
Nögel Montagetechnik
299SK120
ab € 0,3179*
Ähnlich
Twistec® Dichtelement CU DS 20mm 4,5X35
Nögel Montagetechnik
299SK35
ab € 0,1011*
Ähnlich
Twistec® Dichtelement CU DS 20mm 4,5X45
Nögel Montagetechnik
299SK45
ab € 0,1329*
Ähnlich
Twistec® Dichtelement CU DS 20mm 4,5X55
Nögel Montagetechnik
299SK55
ab € 0,1455*
Ähnlich
Twistec® Dichtelement CU DS 20mm 4,5X65
Nögel Montagetechnik
299SK65
ab € 0,2021*
Ähnlich
Twistec® Dichtelement CU DS 20mm 4,5X80
Nögel Montagetechnik
299SK80
ab € 0,2145*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen