Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 U-Scheiben 21,0mm, A2 100 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 125 U-Scheiben 21,0mm, A2 100 Stk.
DIN 125 U-Scheiben 21,0mm, A2 100 Stk.
Artikel-Nr.:
     475-31221K
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     31221K
EAN/GTIN:
     4045424314384
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
Scheiben DIN 125
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl A2
Innendurchmesser:
21 mm
Form:
A
Gewindedurchmesser:
M20
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, scheibe din 125 a 21, din 125, din 125 unterlegscheiben form a, U-Scheiben, Unterlegscheiben, Scheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2428*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,347*
€ 0,41293
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3298*
€ 0,39246
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3098*
€ 0,36866
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,3028*
€ 0,36033
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2928*
€ 0,34843
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2828*
€ 0,33653
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2428*
€ 0,28893
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
31217K
ab € 0,17*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
3124K
ab € 0,00614*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.