Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 U-Scheiben 4,3mm, A2 200 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 125 U-Scheiben 4,3mm, A2 200 Stk.
DIN 125 U-Scheiben 4,3mm, A2 200 Stk.
Artikel-Nr.:
     475-3124K
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     3124K
EAN/GTIN:
     4045424314445
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
Scheiben DIN 125
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl A2
Innendurchmesser:
4,3 mm
Form:
A
Gewindedurchmesser:
M4
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, din 125-a2 4.3, din 125, din 125 form a, U-Scheiben, Unterlegscheiben, Scheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00607*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,01005*
€ 0,01196
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,00973*
€ 0,01158
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 0,00941*
€ 0,0112
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0086*
€ 0,01023
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,00832*
€ 0,0099
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00805*
€ 0,00958
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00766*
€ 0,00912
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00607*
€ 0,00722
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
31221K
ab € 0,2428*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
3126K
ab € 0,0171*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
3128K
ab € 0,0284*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.