Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türspanner, Stahl, Spannweite 50-115 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türspanner, Stahl, Spannweite 50-115 cm
Türspanner, Stahl, Spannweite 50-115 cm
Artikel-Nr.:
     475-401TTUER
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     401TTUER
EAN/GTIN:
     4045424542442
Suchbegriffe:
Türenspanner
Türfutterspanner
Türfutterspreize
Türfutterstrebe
Türspanner, Stahl, Spannweite 50-115 cm
  • Türspanner aus Stahl
  • Spannweite 50-115cm
  • Belastbarkeit 30kg
  • Druckplatte durch Kugelgelenk bis 45 Grad verstellbar
  • stufenlos höhenverstellbar
  • Weitere Informationen:
    Material:
    Stahl
    Spannweite:
    50 - 115 cm
    Belastbarkeit:
    max. 30 kg
    Verstellbarkeit Druckplatte:
    bis 45 Grad
    Höhenverstellbarkeit:
    stufenlos
    Weitere Suchbegriffe: Türspanner, türfutterspanner, Montagehilfe, Spanner, Spannwerkzeug, Stütze
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,68*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,72*
    € 19,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,33*
    € 19,43
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 15,13*
    € 18,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,39*
    € 17,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,92*
    € 15,37
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,88*
    € 14,14
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,68*
    € 11,52
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.