Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Bohrer
>
Metallbohrer
>
Spiralbohrer
>
DIN 338
>
Artikel
Twistdrill Spiralbohrer HSS DIN 338 HQ Typ N 12,0mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
475-410H120
Hersteller:
Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
410H120
EAN/GTIN:
4045424621253
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Twistdrill Spiralbohrer HSS DIN 338 HQ Typ N 12,0mm - geschliffen
Leistungsstarker Bohrer für anspruchsvolle Anwendungen
Eigenschaften:
Durchmesser 12,0 mm
DIN 338
Zentriert sofort ohne anzukörnen
Rechtsschneidend
Spitzenwinkel 118° mit Split Point
Blanke Ausführung
Material: M2
Hohe Rundlaufgenauigkeit
Maximale Zerspanungsleistung
Hohe Bruchsicherheit
Lange Standzeit
Anwendungsgebiete:
Stahl und Stahlguss (legiert und unlegiert)
Grauguß, Temperguss, Sintereisen
Sphäroguss, Graphit
Aluminium (kurzspanend)
Bronze, Messing (zäh)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12 mm
Länge:
151 mm
DIN:
338
Typ:
N
... >
Lager 475
>
Werkzeuge
>
Werkzeuge
Weitere Suchbegriffe:
Spiralbohrer DIN 338
,
spiralbohrer din 338 typ n d.12mm
,
din 338 typ n
,
din 338
,
Twistdrill Spiralbohrer
,
Spiralbohrer
,
HSS
,
HSS-Bohrer
,
Bohrer Din 338
,
Spiralbohrer DIN 338 HSS
,
Spiralbohrer HSS
,
DIN 338 Typ N
,
Bohrer HSS Din 338
,
Bohrer 12.0 mm
,
Spiralbohrer 12.0 mm
,
Spiralbohrer 12.0mm
,
Bohrer 12.0mm
,
12.0mm
,
Bohrer 12mm
,
Spiralbohrer 12mm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,46*
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Twistdrill Spiralbohrer HSS DIN 338 HQ Typ N 1,0mm
Nögel Montagetechnik
410H010
ab € 0,35*
Ähnlich
Twistdrill Spiralbohrer HSS DIN 338 HQ Typ N 1,5mm
Nögel Montagetechnik
410H015
ab € 0,35*
Ähnlich
Twistdrill Spiralbohrer HSS DIN 338 HQ Typ N 10,0mm
Nögel Montagetechnik
410H100
ab € 4,19*
Ähnlich
Twistdrill Spiralbohrer HSS DIN 338 HQ Typ N 10,5mm
Nögel Montagetechnik
410H105
ab € 4,55*
Ähnlich
Twistdrill Spiralbohrer HSS DIN 338 HQ Typ N 11,0mm
Nögel Montagetechnik
410H110
ab € 5,23*
Ähnlich
Twistdrill Spiralbohrer HSS DIN 338 HQ Typ N 11,5mm
Nögel Montagetechnik
410H115
ab € 5,76*
Ähnlich
Twistdrill Spiralbohrer HSS DIN 338 HQ Typ N 13,0mm
Nögel Montagetechnik
410H130
ab € 6,87*
Ähnlich
Twistdrill Spiralbohrer HSS DIN 338 HQ Typ N 14,0mm
Nögel Montagetechnik
410H140
ab € 7,40*
Ähnlich
Twistdrill Spiralbohrer HSS DIN 338 HQ Typ N 2,0mm
Nögel Montagetechnik
410H020
ab € 0,37*
Ähnlich
Twistdrill Spiralbohrer HSS DIN 338 HQ Typ N 2,5mm
Nögel Montagetechnik
410H025
ab € 0,39*
Ähnlich
Twistdrill Spiralbohrer HSS DIN 338 HQ Typ N 3,0mm
Nögel Montagetechnik
410H030
ab € 0,45*
Ähnlich
Twistdrill Spiralbohrer HSS DIN 338 HQ Typ N 3,1mm
Nögel Montagetechnik
410H031
ab € 0,64*
Ähnlich
Twistdrill Spiralbohrer HSS DIN 338 HQ Typ N 3,2mm
Nögel Montagetechnik
410H032
ab € 0,64*
Ähnlich
Twistdrill Spiralbohrer HSS DIN 338 HQ Typ N 3,5mm
Nögel Montagetechnik
410H035
ab € 0,64*
Ähnlich
Twistdrill Spiralbohrer HSS DIN 338 HQ Typ N 3,6mm
Nögel Montagetechnik
410H036
ab € 0,72*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen