Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Bohrer
>
Metallbohrer
>
Spiralbohrer
>
DIN 340
>
Artikel
Twistdrill Spiralbohrer HSS DIN 340 HQ 8,0mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
475-412H080
Hersteller:
Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
412H080
EAN/GTIN:
4045424622212
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
Twistdrill Spiralbohrer HSS DIN 340 HQ 8,0mm - geschliffen
Leistungsstarker Bohrer für anspruchsvolle Anwendungen
Eigenschaften:
Durchmesser 8,0 mm
DIN 340
Zentriert sofort ohne anzukörnen
Rechtsschneidend
Spitzenwinkel 118° mit Split Point
Blanke Ausführung
Material: M2
Hohe Rundlaufgenauigkeit
Maximale Zerspanungsleistung
Hohe Bruchsicherheit
Lange Standzeit
Anwendungsgebiete:
Stahl und Stahlguss (legiert und unlegiert)
Grauguß, Temperguss, Sintereisen
Sphäroguss, Graphit
Aluminium (kurzspanend)
Bronze, Messing (zäh)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8 mm
Länge:
165 mm
DIN:
340
... >
Lager 475
>
Werkzeuge
>
Werkzeuge
Weitere Suchbegriffe:
DIN 340 Tieflochspiralbohrer
,
Metallbohrer DIN 340
,
Spiralbohrer DIN 340
,
Tieflochbohrer DIN 340
,
Tieflochspiralbohrer DIN 340
,
din 340 8mm
,
din 340
,
Twistdrill Spiralbohrer
,
Spiralbohrer
,
HSS
,
HSS-Bohrer
,
Bohrer Din 340
,
Spiralbohrer DIN 340 HSS
,
Spiralbohrer HSS
,
Din 340
,
Bohrer HSS Din 340
,
Bohrer 8.0 mm
,
Spiralbohrer 8.0 mm
,
Spiralbohrer 8.0mm
,
Bohrer 8.0mm
,
8.0mm
,
Bohrer 8mm
,
Spiralbohrer 8mm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,61*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Twistdrill Spiralbohrer HSS DIN 338 HQ Typ N 8,0mm
Nögel Montagetechnik
410H080
ab € 2,48*
Ähnlich
Twistdrill Spiralbohrer HSS DIN 340 HQ 10,0mm
Nögel Montagetechnik
412H100
ab € 7,85*
Ähnlich
Twistdrill Spiralbohrer HSS DIN 340 HQ 2,5mm
Nögel Montagetechnik
412H025
ab € 0,73*
Ähnlich
Twistdrill Spiralbohrer HSS DIN 340 HQ 3,0mm
Nögel Montagetechnik
412H030
ab € 0,86*
Ähnlich
Twistdrill Spiralbohrer HSS DIN 340 HQ 3,2mm
Nögel Montagetechnik
412H032
ab € 1,18*
Ähnlich
Twistdrill Spiralbohrer HSS DIN 340 HQ 3,5mm
Nögel Montagetechnik
412H035
ab € 1,18*
Ähnlich
Twistdrill Spiralbohrer HSS DIN 340 HQ 4,0mm
Nögel Montagetechnik
412H040
ab € 1,35*
Ähnlich
Twistdrill Spiralbohrer HSS DIN 340 HQ 4,2mm
Nögel Montagetechnik
412H042
ab € 1,58*
Ähnlich
Twistdrill Spiralbohrer HSS DIN 340 HQ 4,5mm
Nögel Montagetechnik
412H045
ab € 1,57*
Ähnlich
Twistdrill Spiralbohrer HSS DIN 340 HQ 5,0mm
Nögel Montagetechnik
412H050
ab € 2,15*
Ähnlich
Twistdrill Spiralbohrer HSS DIN 340 HQ 5,5mm
Nögel Montagetechnik
412H055
ab € 2,40*
Ähnlich
Twistdrill Spiralbohrer HSS DIN 340 HQ 6,0mm
Nögel Montagetechnik
412H060
ab € 2,73*
Ähnlich
Twistdrill Spiralbohrer HSS DIN 340 HQ 7,0mm
Nögel Montagetechnik
412H070
ab € 3,84*
Ähnlich
Twistdrill Spiralbohrer HSS DIN 340 HQ 9,0mm
Nögel Montagetechnik
412H090
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen