Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 475
>
Werkzeuge
>
Werkzeuge
>
Artikel
Titan-Bits TX30 25mm lang
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
475-4510TX30
Hersteller:
Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
4510TX39
EAN/GTIN:
4045424212604
Suchbegriffe:
Titan-Bit
Bit
Titan
titanbeschichtet
Titan-Bits TX30 25mm lang
Geringer Verschleiß der Bitspitze
Drehmomentspitzen werden effektiv abgefedert
Schnelle und ermüdungsfreie Verarbeitung
Wesentlich bessere Standzeit gegenüber Standard-Bits
Geringere Bruchgefahr
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX30
Länge:
25 mm
Einsatz:
1/4"
... >
Lager 475
>
Werkzeuge
>
Werkzeuge
Weitere Suchbegriffe:
TX
,
Torx
,
TX30
,
25mm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,73*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Titan-Bits TX10 25mm lang
Nögel Montagetechnik
4510TX35
ab € 1,07*
Ähnlich
Titan-Bits TX15 25mm lang
Nögel Montagetechnik
4510TX36
ab € 1,73*
Ähnlich
Titan-Bits TX20 25mm lang
Nögel Montagetechnik
4510TX37
ab € 1,13*
Ähnlich
Titan-Bits TX25 25mm lang
Nögel Montagetechnik
4510TX38
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen