Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachrinnenschutz – Laubstop aus PP


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Abbildung ähnlich.
Abbildung ähnlich.
Artikel-Nr.:
     475-514580005
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     514580005
EAN/GTIN:
     4045424551734
Suchbegriffe:
Laubfanggitter
Laubschutzgitter
laubfanggitter
Dachrinnenschutz – Laubstop aus PP

Laubstop erleichtert das Reinigen der Dachrinnen von Laub und Gehölz sowie verhindert das oft teure Instandhalten verstopfter Fallrohre und Abwasserleitungen wirkungsvoll. Es ist eine einfache Montage, denn durch eine integrierte Klammerordnung ist der Dachrinnenschutz auf den Rinnenwulst einclipbar. Ideal geeignet für Altbau-Sanierung, da er nachträglich aufrüstbar ist.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Länge:
1 m
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Dachrinnenschutz, Laubschutz, Laubstop, Rinnenschutz, Rinnengitter, Laubgitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,44*
  
Preis gilt ab 30 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 4,44*
€ 5,28
pro Meter
ab 60 Meter
€ 4,34*
€ 5,16
pro Meter
ab 150 Meter
€ 3,78*
€ 4,50
pro Meter
ab 300 Meter
€ 3,69*
€ 4,39
pro Meter
ab 450 Meter
€ 3,53*
€ 4,20
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 3,02*
€ 3,59
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.