Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaminanschlußelement 190 mm anthrazit


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kaminanschlußelement 190 mm anthrazit
Kaminanschlußelement 190 mm anthrazit
Artikel-Nr.:
     475-517A2002
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     517A2002
EAN/GTIN:
     4045424325779
Suchbegriffe:
Wand- und Kaminanschluss
Kaminanschlußelement 190 mm anthrazit

  • Mit Polymer-Bitumen-Klebefläche
  • Sehr gute UV-Beständigkeit
  • Wasserfest
  • Weitere Informationen:
    Oberfläche:
    UV-beständig, lackiert
    Stärke:
    0,1 mm
    Gesamtstärke:
    1,2 mm
    Temperaturbeständig:
    -30°C bis +80°C
    Weitere Suchbegriffe: Wandanschlußband, Wandanschlussband, Klebeblei, Klebealuminium, Kaminanschlußelement, Kaminanschlussband
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,07*
      
    Preis gilt ab 15.000 Meter
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Meter
    € 9,35*
    € 11,13
    pro Meter
    ab 10 Meter
    € 9,24*
    € 11,00
    pro Meter
    ab 25 Meter
    € 8,64*
    € 10,28
    pro Meter
    ab 30 Meter
    € 8,51*
    € 10,13
    pro Meter
    ab 50 Meter
    € 8,23*
    € 9,79
    pro Meter
    ab 100 Meter
    € 8,00*
    € 9,52
    pro Meter
    ab 120 Meter
    € 7,49*
    € 8,91
    pro Meter
    ab 240 Meter
    € 7,26*
    € 8,64
    pro Meter
    ab 15000 Meter
    € 6,07*
    € 7,22
    pro Meter
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    517A2003
    ab € 6,07*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    517A2001
    ab € 6,08*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    517B3002
    ab € 9,43*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    517B3001
    ab € 9,48*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    517A3002
    ab € 7,06*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    517A3003
    ab € 7,08*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    517A3001
    ab € 7,06*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    517A4502
    ab € 9,41*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    517A4503
    ab € 9,40*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    517A4501
    ab € 9,42*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.