Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaminanschlußelement 190 mm rot


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kaminanschlußelement 190 mm rot
Kaminanschlußelement 190 mm rot
Artikel-Nr.:
     475-517A2001
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     517A2001
EAN/GTIN:
     4045424325762
Suchbegriffe:
Wand- und Kaminanschluss
wand- und kaminanschluss
Kaminanschlußelement 190 mm rot

  • Mit Polymer-Bitumen-Klebefläche
  • Sehr gute UV-Beständigkeit
  • Wasserfest
  • Weitere Informationen:
    Oberfläche:
    UV-beständig, lackiert
    Stärke:
    0,1 mm
    Gesamtstärke:
    1,2 mm
    Temperaturbeständig:
    -30°C bis +80°C
    Weitere Suchbegriffe: Wandanschlußband, Wandanschlussband, Klebeblei, Klebealuminium, Kaminanschlußelement, Kaminanschlussband
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,10*
      
    Preis gilt ab 15.000 Meter
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Meter
    € 9,27*
    € 11,03
    pro Meter
    ab 10 Meter
    € 9,17*
    € 10,91
    pro Meter
    ab 25 Meter
    € 8,59*
    € 10,22
    pro Meter
    ab 30 Meter
    € 8,46*
    € 10,07
    pro Meter
    ab 50 Meter
    € 8,25*
    € 9,82
    pro Meter
    ab 100 Meter
    € 7,98*
    € 9,50
    pro Meter
    ab 120 Meter
    € 7,47*
    € 8,89
    pro Meter
    ab 240 Meter
    € 7,23*
    € 8,60
    pro Meter
    ab 15000 Meter
    € 6,10*
    € 7,26
    pro Meter
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    517A2002
    ab € 6,07*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    517A2003
    ab € 6,06*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    517B3002
    ab € 9,41*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    517B3003
    ab € 9,47*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    517B3001
    ab € 9,46*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    517A3002
    ab € 7,06*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    517A3003
    ab € 7,08*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    517A3001
    ab € 7,09*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    517A4502
    ab € 9,44*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    517A4503
    ab € 9,40*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    517A4501
    ab € 9,40*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.