Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

PE-Dampfbremse SD-Wert > 100m


Menge:  m²  
Produktinformationen
PE-Dampfbremse SD-Wert > 100m
PE-Dampfbremse SD-Wert > 100m
Artikel-Nr.:
     475-518160B
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     518160B
EAN/GTIN:
     4045424233234
Suchbegriffe:
Dampfbremse
Dampfsperre
PE-Dampfbremse SD-Wert > 100m

Moderne Dampfbremsen haben die Aufgabe, das Eindringen von feuchtwarmer Luft in die Dachkonstruktion zu verhindern.

Ihre Wirkung erzielt die Dampfbremse nur, wenn Sie mit einer entsprechenden Wärmedämmung an deren Rauminnenseite zur Herstellung einer Luftdichtheit eingebaut wird. Bei fachgerechter Montage schützt die Dampfbremse vor Nässe und verhindert Schimmelbildung und sorgt so für ein gesundes Innenraumklima.

Überlappungen und Durchdringungen werden mit Spezialklebebändern (Art.-Nr. 518060/518260) verklebt, Wandanschlüsse werden mit unserem hochflexiblen Folienkleber PRIMAT (Art.-Nr. 7103010F) hergestellt, damit auch an diesen Problemstellen die Luftdichtheit gewährleistet ist.

Auch als Estrichfolie erfüllt die PE-Dampfbremse alle üblichen Anforderungen, Dampfbremsen haben generell einen wesentlich besseren sd-Wert als herkömmliche Baufolien und können keinesfalls durch diese ersetzt werden.

  • Material: Polyethylen
  • Entflammbarkeit nach DIN 4102: B2
  • Sd-Wert. >100m (je höher der Sd-Wert, desto weniger Wasserdampf kann durch das Material gelangen)
  • Hohe Reißfestigkeit: längs ca. 800 N/5 cm, quer ca. 900 N/5 cm
  • Weitere Informationen:
    Material:
    Polyethylen
    Materialstärke:
    160 µm
    Sd-Wert:
    100 m
    Abmessung:
    4,0 x 25 m
    Rolle:
    100 m²
    Weitere Suchbegriffe: PE-Dampfbremse, Dampf-Bremse, Dampfsperrfolie, Dampfbremsfolie, Dampf-Sperre, Dampf-Sperrfolie
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 0,79*
      
    Preis gilt ab 100 m²
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 m²
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 m²
    € 0,79*
    € 0,94
    pro m²
    ab 200 m²
    € 0,77*
    € 0,92
    pro m²
    ab 300 m²
    € 0,69*
    € 0,82
    pro m²
    ab 500 m²
    € 0,66*
    € 0,79
    pro m²
    ab 900 m²
    € 0,55*
    € 0,65
    pro m²
    ab 2000 m²
    € 0,53*
    € 0,63
    pro m²
    ab 2700 m²
    € 0,46*
    € 0,55
    pro m²
    ab 300000 m²
    € 0,39*
    € 0,46
    pro m²
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.