Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Nieten
>
Blindniete
>
Standardblindniete
>
Artikel
Blindnieten Alu/Stahl Flachrundkopf 4,8X25,0-Typ 580
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
475-58048X25
Hersteller:
Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
58048X25
EAN/GTIN:
4045424248665
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
DIN 7337
Blindnieten Alu/Stahl Flachrundkopf 4,8X25,0-Typ 580
<
DIN 7337
Weitere Informationen:
Material:
Alu/Stahl
Kopfdurchmesser:
9,5 mm
Nietendurchmesser:
4,8 mm
Länge:
25 mm
... >
Lager 475
>
Schraub- und Blindniettechnik
>
Blindnieten
Weitere Suchbegriffe:
DIN 7337 Blindniet
,
DIN 7337 Blindniete
,
DIN EN ISO 15983
,
ISO 15983
,
Standard-Blindniete
,
Standardblindniete
,
din 7337 4,8 x 25
,
blindniet din 7337
,
standard-blindniete flachrundkopf
,
Blindniete
,
Blindniete DIN 7337
,
Typ 580
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0318*
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,056*
€ 0,06664
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0558*
€ 0,0664
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,053*
€ 0,06307
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0477*
€ 0,05676
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0456*
€ 0,05426
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0426*
€ 0,05069
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0412*
€ 0,04903
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 0,0393*
€ 0,04677
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0318*
€ 0,03784
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blindnieten Alu/Stahl Flachrundkopf 4,8X10,0-Typ 580
Nögel Montagetechnik
58048X10
ab € 0,0162*
Ähnlich
Blindnieten Alu/Stahl Flachrundkopf 4,8X12,0-Typ 580
Nögel Montagetechnik
58048X12
ab € 0,0185*
Ähnlich
Blindnieten Alu/Stahl Flachrundkopf 4,8X14,0-Typ 580
Nögel Montagetechnik
58048X14
ab € 0,0201*
Ähnlich
Blindnieten Alu/Stahl Flachrundkopf 4,8X16,0-Typ 580
Nögel Montagetechnik
58048X16
ab € 0,0225*
Ähnlich
Blindnieten Alu/Stahl Flachrundkopf 4,8X18,0-Typ 580
Nögel Montagetechnik
58048X18
ab € 0,0265*
Ähnlich
Blindnieten Alu/Stahl Flachrundkopf 4,8X20,0-Typ 580
Nögel Montagetechnik
58048X20
ab € 0,0285*
Ähnlich
Blindnieten Alu/Stahl Flachrundkopf 4,8X22,0-Typ 580
Nögel Montagetechnik
58048X22
ab € 0,0383*
Ähnlich
Blindnieten Alu/Stahl Flachrundkopf 4,8X30,0-Typ 580
Nögel Montagetechnik
58048X30
ab € 0,0365*
Ähnlich
Blindnieten Alu/Stahl Flachrundkopf 4,8X35,0-Typ 580
Nögel Montagetechnik
58048X35
ab € 0,0396*
Ähnlich
Blindnieten Alu/Stahl Flachrundkopf 4,8X40,0-Typ 580
Nögel Montagetechnik
58048X40
ab € 0,0466*
Ähnlich
Blindnieten Alu/Stahl Flachrundkopf 4,8X45,0-Typ 580
Nögel Montagetechnik
58048X45
ab € 0,0804*
Ähnlich
Blindnieten Alu/Stahl Flachrundkopf 4,8X6,0-Typ 580
Nögel Montagetechnik
58048X6
ab € 0,0184*
Ähnlich
Blindnieten Alu/Stahl Flachrundkopf 4,8X8,0-Typ 580
Nögel Montagetechnik
58048X8
ab € 0,0155*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen