Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnieten Alu/Stahl Flachrundkopf 4,8X35,0-Typ 580


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindnieten Alu/Stahl Flachrundkopf 4,8X35,0-Typ 580
Blindnieten Alu/Stahl Flachrundkopf 4,8X35,0-Typ 580
Artikel-Nr.:
     475-58048X35
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     58048X35
EAN/GTIN:
     4045424248696
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
DIN 7337
Blindnieten Alu/Stahl Flachrundkopf 4,8X35,0-Typ 580<
  • DIN 7337
  • Weitere Informationen:
    Material:
    Alu/Stahl
    Kopfdurchmesser:
    9,5 mm
    Nietendurchmesser:
    4,8 mm
    Länge:
    35 mm
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0397*
      
    Preis gilt ab 750.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 250 Stück
    € 0,0703*
    € 0,08366
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0693*
    € 0,08247
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 0,0659*
    € 0,07842
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0592*
    € 0,07045
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0565*
    € 0,06724
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0528*
    € 0,06283
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0513*
    € 0,06105
    pro Stück
    ab 12000 Stück
    € 0,0488*
    € 0,05807
    pro Stück
    ab 750000 Stück
    € 0,0397*
    € 0,04724
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    58048X10
    ab € 0,0162*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    58048X12
    ab € 0,0185*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    58048X14
    ab € 0,0201*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    58048X16
    ab € 0,0225*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    58048X18
    ab € 0,0264*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    58048X20
    ab € 0,0285*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    58048X22
    ab € 0,0382*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    58048X25
    ab € 0,0316*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    58048X30
    ab € 0,0364*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    58048X40
    ab € 0,0466*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    58048X45
    ab € 0,0802*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    58048X6
    ab € 0,0184*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    58048X8
    ab € 0,0155*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.