Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Fensterbauschrauben
>
Artikel
Parco® Fensterrahmenschrauben Typ Universal - Senkkopf 7,5x182
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
475-604TOP75X182
Hersteller:
Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
604TOP75X182
EAN/GTIN:
4045424295324
Suchbegriffe:
Fensterbauschrauben
Fensterrahmenschraube
fensterbauschrauben 7,5 x 182
fensterbauschrauben
Parco® Fensterrahmenschrauben 7,5x182 Typ Universal - Senkkopf
Turbo-Mauerschrauben - Top-Qualität - Für Kunststoff- und Alu-Fensterbau
Exzellente Schrauben-Geometrie
11,5 mm Senkkopf mit Rippen
TX30-Antrieb
Doppelganggewinde
Gewindespitze mit reduziertem Durchmesser
6-6,5 mm Vorbohren erforderlich
Weitere Informationen:
Schraubendurchmesser:
7,5 mm
Schraubenlänge:
182 mm
Typ:
Universal
Kopfform:
Senkkopf
Antrieb:
TX30
... >
Lager 475
>
Schraub- und Blindniettechnik
>
Schraub- und Blindniettechnik
Weitere Suchbegriffe:
Rahmenschraube
,
Mauerschraube
,
Turbo-Mauerschraube
,
Parco Top-Turbomauerschraube
,
Turbomauerschraube
,
Senkkopf
,
Rahmenschraube Senkkopf
,
Rahmenschraube 7
,
5x182
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1477*
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2224*
€ 0,26466
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2099*
€ 0,24978
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1989*
€ 0,23669
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,1897*
€ 0,22574
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1847*
€ 0,21979
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1797*
€ 0,21384
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1477*
€ 0,17576
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Parco® Fensterrahmenschrauben Typ Maxx - Zylinderkopf 7,5x182
Nögel Montagetechnik
604TOP75U182
ab € 0,1359*
Ähnlich
Parco® Fensterrahmenschrauben Typ Pan Head - Linsenkopf 7,5x182
Nögel Montagetechnik
604TOP75P182
ab € 13,47*
Ähnlich
Parco® Fensterrahmenschrauben Typ Universal - Senkkopf 7,5x100
Nögel Montagetechnik
604TOP75X100
ab € 0,0798*
Ähnlich
Parco® Fensterrahmenschrauben Typ Universal - Senkkopf 7,5x112
Nögel Montagetechnik
604TOP75X112
ab € 0,0855*
Ähnlich
Parco® Fensterrahmenschrauben Typ Universal - Senkkopf 7,5x120
Nögel Montagetechnik
604TOP75X120
ab € 0,0951*
Ähnlich
Parco® Fensterrahmenschrauben Typ Universal - Senkkopf 7,5x132
Nögel Montagetechnik
604TOP75X132
ab € 0,108*
Ähnlich
Parco® Fensterrahmenschrauben Typ Universal - Senkkopf 7,5x152
Nögel Montagetechnik
604TOP75X152
ab € 0,1194*
Ähnlich
Parco® Fensterrahmenschrauben Typ Universal - Senkkopf 7,5x212
Nögel Montagetechnik
604TOP75X212
ab € 0,23*
Ähnlich
Parco® Fensterrahmenschrauben Typ Universal - Senkkopf 7,5x252
Nögel Montagetechnik
604TOP75X252
ab € 0,602*
Ähnlich
Parco® Fensterrahmenschrauben Typ Universal - Senkkopf 7,5x302
Nögel Montagetechnik
604TOP75X302
ab € 0,6691*
Ähnlich
Parco® Fensterrahmenschrauben Typ Universal - Senkkopf 7,5x42
Nögel Montagetechnik
604TOP75X42
ab € 0,038*
Ähnlich
Parco® Fensterrahmenschrauben Typ Universal - Senkkopf 7,5x52
Nögel Montagetechnik
604TOP75X52
ab € 0,0498*
Ähnlich
Parco® Fensterrahmenschrauben Typ Universal - Senkkopf 7,5x62
Nögel Montagetechnik
604TOP75X62
ab € 0,0539*
Ähnlich
Parco® Fensterrahmenschrauben Typ Universal - Senkkopf 7,5x72
Nögel Montagetechnik
604TOP75X72
ab € 0,0559*
Ähnlich
Parco® Fensterrahmenschrauben Typ Universal - Senkkopf 7,5x92
Nögel Montagetechnik
604TOP75X92
ab € 0,0701*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen