Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parco® Fensterrahmenschrauben Typ Universal - Senkkopf 7,5x52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parco® Fensterrahmenschrauben Typ Universal - Senkkopf 7,5x52
Parco® Fensterrahmenschrauben Typ Universal - Senkkopf 7,5x52
Parco® Fensterrahmenschrauben Typ Universal - Senkkopf 7,5x52
Artikel-Nr.:
     475-604TOP75X52
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     604TOP75X52
EAN/GTIN:
     4045424295355
Suchbegriffe:
Fensterbauschrauben
Fensterrahmenschraube
Abstandschraube
Abstandsschraube
Parco® Fensterrahmenschrauben 7,5x52 Typ Universal - Senkkopf

Turbo-Mauerschrauben - Top-Qualität - Für Kunststoff- und Alu-Fensterbau



  • Exzellente Schrauben-Geometrie
  • 11,5 mm Senkkopf mit Rippen
  • TX30-Antrieb
  • Doppelganggewinde
  • Gewindespitze mit reduziertem Durchmesser
  • 6-6,5 mm Vorbohren erforderlich
  • Weitere Informationen:
    Schraubendurchmesser:
    7,5 mm
    Schraubenlänge:
    52 mm
    Typ:
    Universal
    Kopfform:
    Senkkopf
    Antrieb:
    TX30
    Weitere Suchbegriffe: Justierschraube, Rahmen-Schraube, Rahmenschraube, fensterbauschrauben, Mauerschraube, Turbo-Mauerschraube, Parco Top-Turbomauerschraube, Turbomauerschraube, Senkkopf, Rahmenschraube Senkkopf, Rahmenschraube 7, 5x52
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0498*
      
    Preis gilt ab 750.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 0,0796*
    € 0,09472
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,0758*
    € 0,0902
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0723*
    € 0,08604
    pro Stück
    ab 800 Stück
    € 0,0688*
    € 0,08187
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0668*
    € 0,07949
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0646*
    € 0,07687
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0616*
    € 0,0733
    pro Stück
    ab 750000 Stück
    € 0,0498*
    € 0,05926
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    604TOP75U52
    ab € 0,0458*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    604TOP75X100
    ab € 0,08*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    604TOP75X112
    ab € 0,0856*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    604TOP75X120
    ab € 0,0952*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    604TOP75X132
    ab € 0,108*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    604TOP75X152
    ab € 0,1194*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    604TOP75X182
    ab € 0,1477*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    604TOP75X212
    ab € 0,23*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    604TOP75X252
    ab € 0,602*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    604TOP75X302
    ab € 0,6691*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    604TOP75X42
    ab € 0,038*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    604TOP75X62
    ab € 0,0539*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    604TOP75X72
    ab € 0,0558*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    604TOP75X92
    ab € 0,0701*
    Ähnlich
    k.A.
    604175X342
    ab € 0,9567*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.