Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckendübel TYP WDD-45S bauaufsichtlich zugelassen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckendübel TYP WDD-45S bauaufsichtlich zugelassen
Deckendübel TYP WDD-45S bauaufsichtlich zugelassen
Deckendübel TYP WDD-45S bauaufsichtlich zugelassen
Deckendübel TYP WDD-45S bauaufsichtlich zugelassen
Artikel-Nr.:
     475-645650
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     645650
EAN/GTIN:
     4045424256868
Suchbegriffe:
Deckendübel
deckendübel
WAKAI Deckendubel Typ WDD-40 mit Zulassung

Bauaufsichtlich zugelassener Brandschutz-Deckendubel zur Verankerung leichter Deckenbekleidungen und Unterdecken sowie statisch vergleichbaren Verankerungen im Beton >= B25 und <= B55.

Fur die schnelle, sichere und vor allem bauaufsichtlich zugelassene Befestigung von Lochbandern, Profilen oder handelsublichen Abhangesystemen an Betondecken zur anschliesenden Abhangung von Gipskartondecken.

Vorteile:
  • Spreizung zweier gleichformiger Schenkel sowie die Kopfstruktur erlauben hohe Auszugswerte
  • Gehartetes Material absorbiert den Einschlag- und Spreizwiderstand und ermoglicht somit einfaches und reibungsloses Einschlagen
  • Zugelassener Wert: 0,50 kN
  • Feuerwiderstandsprufung: - F90 -> 0,4 kN, F120 -> 0,4 kN, F180 -> 0,25 kN
  • Weitere Informationen:
    Bohrer-Ø:
    6 mm
    Bohrlochtiefe:
    >= 50 mm
    Setztiefe:
    >= 38 mm
    Nutzlänge:
    <= 5 mm
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,1376*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 0,2008*
    € 0,23895
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,1926*
    € 0,22919
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1836*
    € 0,21848
    pro Stück
    ab 800 Stück
    € 0,1786*
    € 0,21253
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1736*
    € 0,20658
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1676*
    € 0,19944
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,1376*
    € 0,16374
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.